Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Evoluent D Large - Vertical mouse - ergonomisch - Für Rechtshänder - 6 Tasten - kabellos (BNEEVRDLW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6471517
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVRDLW
EAN/GTIN:
     8719274674474
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus

Übersicht

Kurzinfo  Bakker Elkhuizen Evoluent D Large - Vertical mouse - ergonomisch - Für Rechtshänder - 6 Tasten - kabellos
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Bakker Elkhuizen
Hersteller Art. Nr.  BNEEVRDLW
EAN/UPC  8719274674474

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bakker Elkhuizen Evoluent D Large - vertical mouse
Gerätetyp  Vertical mouse - ergonomisch
Anschlusstechnik  Kabellos
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 11 cm x 7.8 cm
Gewicht  170 g
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  3200 dpi
Leistung  800/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Vertical mouse
Ergonomisches Design  Ja
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Breite  8.6 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  7.8 cm
Gewicht  170 g
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  3200 dpi
Leistung  800/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Vertical mouse
Ergonomisches Design:
Ja
Ausrichtung:
Für Rechtshänder
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
7.8 cm
Anschlusstechnik:
Kabellos
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
3200 dpi
Leistung:
800/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Kennzeichnung:
Plug and Play
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus evoluent funk, cordless maus, cordless maus evoluent, evoluent, large, maus, bneevrdlw, bakkerelkhuizen, rechtshänder, kabellos, rechtshnder, bakker, elkhuizen, vertikale, ergonomisch, tasten, wireless, 3200, rechts, vertical, mouse, grau, rechtshaendig, verticalmouse, wirel, retail
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,32*
€ 97,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,68*
€ 107,01*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 84,69*
€ 107,02*
€ 6,78*
ab € 87,46*
€ 110,53*
€ 4,70*
ab € 91,05*
€ 114,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.