Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC8(K) - 59,1 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für TM J7000, J7000-171, J7000P, J7500, J7500P, J7600, J9000-121 (C33S020407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SJIC8(K) - 59,1 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für TM J7000, J7000-171, J7000P, J7500, J7500P, J7600, J9000-121 (C33S020407)
Artikel-Nr.:
     2753I-6421621
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020407
EAN/GTIN:
     8715946153995
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson

Übersicht

Kurzinfo  Epson SJIC8(K) - 59.1 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für TM J7000, J7000-171, J7000P, J7500, J7500P, J7600, J9000-121
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C33S020407
Modell  Epson SJIC8(K)
EAN/UPC  8715946153995

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson SJIC8(K) - Schwarz - original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  59.1 ml
Ergiebigkeit  Bis zu 20 Millionen Zeichen
Kompatibel mit  TM J7000, J7000-171, J7000P, J7500, J7500P, J7600, J9000-121

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  59.1 ml
Ergiebigkeit  Bis zu 20 Millionen Zeichen
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson TM J7000, J7000-171, J7000P, J7500, J7500P, J7600, J9000-121

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
59.1 ml
Ergiebigkeit:
Bis zu 20 Millionen Zeichen

Kompatible Geräte:
Epson:
TM-J 7000; TM-J 7500; TM-J 7500 p; TM-J 7500 Series; TM-J 9000
Weitere Suchbegriffe: Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson schwarz, druckerpatrone epson, epson, 7000, sjic8(k, c33s020407, 020407, sjic8k, sjic8, cartridge, tmj7000, black, 7500, j7000, 59.1, schwarz, original, tintenpatrone, j7000171, j7000p, j7500, j7500p, j7600, j9000121, 7600, 9000, j9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.