Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser 408dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Laser 408dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB
Artikel-Nr.:
     2753I-6243712
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7UQ75A
EAN/GTIN:
     0194441257274
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
monochrom laserdrucker hp
monochrom laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP Laser 408dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7UQ75A#B19
Modell  HP Laser 408dn
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Gruppe:
Drucker
Hersteller:
HP Inc.
Hersteller Art. Nr.:
7UQ75A#B19
Modell:
HP Laser 408dn
Weitere Suchbegriffe: m408dn, laser, 7uq75a#b19, 7uq75a, 7uq75ab19, inc., 40ppm, autoduplex, hewlettpackard, laserdrucker, projekt, duplex, toner/trommel, a440ssw, tonertrommel, hewlett, packard, toner, trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 285,79*
€ 324,16*
Frei Haus
ab € 287,84*
€ 324,17*
Frei Haus
ab € 718,90*
€ 796,82*
2 Tage
17
€ 2,50*
ab € 741,29*
€ 819,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UD3H2PE
ab € 51,51*
Zubehör
HP
UD3J1E
ab € 86,08*
Zubehör
HP
UD3J2E
ab € 128,60*
Zubehör
HP
UD3J3E
ab € 83,36*
Zubehör
HP
3861244
ab € 127,51*
Zubehör
HP
W1332A
ab € 120,98*
Zubehör
HP
5PJ81A
ab € 222,08*
Zubehör
HP
7YG00A
ab € 130,54*
Zubehör
HP
W1331A
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.