Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6232387 Herst.-Nr.: 90MC08A0-M0EAY0 EAN/GTIN: 4718017624923 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD - Schnittstellenadapter - M.2 - Expansion Slot to M.2 - M.2 Card - 256 Gbit/s - PCIe 4.0 x16 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90MC08A0-M0EAY0 | Modell | HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD - Schnittstellenadapter - M.2 Card - PCIe 4.0 x16 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe 4.0 x16 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Erweiterungseinschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 256 Gbit/s | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.5 cm x 27 cm x 12.2 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus | PCIe 4.0 x16 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 256 Gbit/s | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Integrierter Lüfter, Bootable RAID Array support, RAID-on-CPU support | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 1.5 cm | Tiefe | 27 cm | Höhe | 12.2 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Unterstützter Formfaktor: | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus: | PCIe 4.0 x16 | Schnittstelle: | M.2 Card | Datenübertragungsrate: | 256 Gbit/s | Einschübe: | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Breite: | 1.5 cm | Tiefe: | 27 cm | Höhe: | 12.2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mainboard, m2 controller pci express, asus, card, hyper, 90mc08a0m0eay0, schnittstellenadapter, pcie, 90mc08a0, m0eay0, expansion, slot, erweiterungskarte, m.2ssds, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, priedas|asus|4xm.2|hyperm.2x16gen4card, m2ssds, schnittstellenkarteadapter, priedasasus4xm2hyperm2x16gen4card, erweiterungs, karte, ssds, schnittstellenkarte, adapter, priedas|asus|4xm, 2|hyperm, 2x16gen4card |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 47,73* | € 63,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 47,63* | € 63,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,18* | € 63,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 49,49* | € 65,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,08* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|