Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zalman ZM-LF120 Computer Kühlkomponente Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz - Weiß (ZM-LF120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Zalman ZM-LF120 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6217224
Hersteller:
     Zalman
Herst.-Nr.:
     ZM-LF120
EAN/GTIN:
     8809213769764
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Computergehäuse
Typ  Ventilator
Lüfterdurchmesser  12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)  800 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  1300 U/min
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  25 dB
Maximaler Luftstrom  43 cfm
Maximum Luftdruck  1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation  Ja
Lagertyp  Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Beleuchtungs-LED  Ja
Farben der Beleuchtung  Rot/Grün/Blau
Ventilator-Anschluss  3-pin + 4-pin
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Leistung  
Spannung  5,12 V
Nennstrom  0,65 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  110 g
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Anzahl von Schrauben  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Geeignet für:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
800 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
1300 U/min
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
25 dB
Maximaler Luftstrom:
43 cfm
Maximum Luftdruck:
1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Lagertyp:
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Beleuchtungs-LED:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Ventilator-Anschluss:
3-pin + 4-pin
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Spannung:
5,12 V
Nennstrom:
0,65 A
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
26 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 3pin, gehäuselüfter, zmlf120, zalman, lf120, case, 120mm, gaming, 25db/, computer, kühlkomponente, computergehäuse, ventilator, schwarz, weiß, 25db, khlkomponente, computergehuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.