Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik MTPF36MTPFOM4-5-A Glasfaserkabel 5 m MTP OM4 Violett (MTPF36MTPFOM4-5-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-6161675
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF36MTPFOM4-5-A
EAN/GTIN:
     4049759237264
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Lichtleitertyp  OM4
Anschluss 1  MTP
Anschluss 2  MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Violett
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ  100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  100 Gbit/s
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  9 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
MTP
Anschluss 2:
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Violett
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ:
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Enthält nicht:
Halogen
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Kabeldurchmesser:
9 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel 5m, lwl universalkabel, mtpf36mtpfom45a, mtpf36mtpfom4, patchkabel, erikaviolett, server, switch, efbelektronik, erika, violett, elektronik, mtp¬f/mtp¬f, 36fasermatrix, lszh, code, anwendung:, übertragungsstrecken, gigabitsteckerhersteller:, conecmatrix:, fasersinglemode, variante, immer, apcausführungfarbe:, farbe:, limettengrün, aqua, gelblieferbare
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 241,93*
€ 287,09*
Frei Haus
ab € 243,75*
€ 287,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 242,91*
€ 289,17*
Frei Haus
ab € 279,59*
€ 327,45*
€ 5,95*
ab € 322,75*
€ 376,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.