Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 5m 3st MTPF36MTPFOM4-5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438I37
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF36MTPFOM4-5-A
EAN/GTIN:
     4049759237264
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 5m 3st MTPF36MTPFOM4-5-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
36
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
3
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
3
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 243,97*
€ 283,35*
€ 3,50*
ab € 243,80*
€ 283,37*
Frei Haus
ab € 242,51*
€ 283,38*
Frei Haus
ab € 268,58*
€ 311,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 324,19*
€ 370,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.