Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) gerade zu DVI-D (M) gewinkelt - 2 m - Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6159882
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85902
EAN/GTIN:
     4043619859023
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m 18+1

Übersicht

Kurzinfo  Delock - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) gerade zu DVI-D (M) gewinkelt - 2 m - Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  85902
Modell  
EAN/UPC  4043619859023

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - DVI-Kabel - DVI-D zu DVI-D - 2 m
Typ  DVI-Kabel - Single Link
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, Kupferleiter
Länge  2 m
Anschluss  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
TMDS-Links  Single Link
Besonderheiten  Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, Kupferleiter
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich - 90° gewinkelt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
TMDS-Links:
Single Link
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich - gerade
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 2m, delock, 85902, 18+1, stecker, gewinkelt, dvid, kabel, dvikabel, single, link, gerade, daumenschrauben, hauchvergoldete, kontakte, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.