Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) gewinkelt bis DVI-D (M) gewinkelt - 2,0m - Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte - Schwarz (85898)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6159878
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85898
EAN/GTIN:
     4043619858989
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) gewinkelt bis DVI-D (M) gewinkelt - 2 m - Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85898
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK DVI-Kabel - 2 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte, Poly-Beutel Verpackung, Kupferleiter, maximale Auflösung 2.560 x 1.600 bei 60 Hz
Länge  2 m
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
TMDS-Links  Dual Link
Besonderheiten  Daumenschrauben, hauchvergoldete Kontakte, Poly-Beutel Verpackung, Kupferleiter, maximale Auflösung 2.560 x 1.600 bei 60 Hz
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
TMDS-Links:
Dual Link
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, gewinkelt, 85898, delock, 24+1, stecker, dvid, kabel, dvikabel, dual, link, daumenschrauben, hauchvergoldete, kontakte, schwarz, 4014619748761, [85898]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 9,90*
ab € 3,65*
€ 5,59*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 13,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,66*
€ 22,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.