Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6159877 Herst.-Nr.: 85897 EAN/GTIN: 4043619858972 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) gewinkelt bis DVI-D (M) gewinkelt - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 85897 | Modell | | EAN/UPC | 4043619858972 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK DVI-Kabel - 1 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Daumenschrauben, maximale Auflösung 2560x1600, 7,3 mm Außendurchmesser | Länge | 1 m | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | Farbe | Schwarz | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 30 | TMDS-Links | Dual Link | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Daumenschrauben, maximale Auflösung 2560x1600, 7,3 mm Außendurchmesser | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | | | Verschiedenes | | Verpackung | Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 30 | TMDS-Links: | Dual Link | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich - 90° gewinkelt | Verpackung: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1, alarmkabel, gewinkelt, 85897, delock, 24+1, stecker, dvid, kabel, dvikabel, dual, link, daumenschrauben, schwarz, 4014619748754, [85897] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,72* | € 2,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,10* | € 3,36* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,37* | € 8,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,15* | € 16,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,72* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|