Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown (AP9640)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6098250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AP9640
EAN/GTIN:
     0731304355533
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
USV Management System
fernverwaltungsadapter apc
fernverwaltungsadapter

Übersicht

Kurzinfo  APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown - Fernverwaltungsadapter - GigE - 1000Base-T - für P/N: SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC, SMX1500RMNCUS, SMX2KR2UNCX145, SRT10RMXLIX806
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  AP9640
EAN/UPC  0731304355533

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown - Fernverwaltungsadapter
Gerätetyp  Fernverwaltungsadapter
Formfaktor  Plug-in-Modul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm
Gewicht  80 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, SMTP
Entwickelt für  P/N: SMTL1000RM2UC, SMTL1500RM3UC, SMTL750RM2UC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2200RMLVUS, SMX2KR2UNCX145, SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750US, SRT10KXLTUS, SRT10RMXLIX806, SRT2200RMXLAUS, SRT3000XLAUS, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT8KXLTUS

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Fernverwaltungsadapter
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, SMTP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2
Leistungsmerkmale  IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL
Kennzeichnung  GOST, EN55022, ICES-003, VCCI Klasse A ITE, EN55024, AS/NZS 3548, RoHS, FCC Part 15 A, C-Tick Class A
  
Maße und Gewicht  
Breite  12.1 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  80 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  23.5 cm
Transporttiefe  15.9 cm
Transporthöhe  5.1 cm
Transportgewicht  340 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: SMT1000C, SMT1000RM2UC, SMT1000US, SMT1500C, SMT1500J, SMT1500NC, SMT1500R2-NMC, SMT1500RM1U, SMT1500RM2UC, SMT1500RM2UNC, SMT1500RMI1U, SMT1500RMI2UNC, SMT1500RMUS, SMT1500US, SMT2200C, SMT2200IC, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RMI2UNC, SMT2200RMUS, SMT2200US, SMT3000C, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RMI2UNC, SMT3000RMJ2U, SMT3000RMUS, SMT500J, SMT750C, SMT750RM2UC, SMT750RM2UNC, SMT750RMI2UNC, SMT750US, SMTL1000RM2UC, SMTL1500RM3UC, SMTL750RM2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX2KR2UNCX145, SMX2KRMLVNCUS, SMX3000HV, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750INC, SMX750NC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000XLA, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT, SRT10KXLT30, SRT10KXLT-5KTF2, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTUS, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLA, SRT192BPJ, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200RMXLAUS, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLA, SRT2200XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KXLI, SRT5KXLT, SRT5KXLT-5KTF, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLT-IEC, SRT6KXLTUS, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLT-5KTF, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTUS, SUA500PDR, SUA500PDR-H, SUA500PDRI-H, SUA500PDRI-S, SURT1000XLI-NC, SURT8000XLJ-SDB03-V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Fernverwaltungsadapter
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, SMTP
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2
Leistungsmerkmale:
IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL
Breite:
12.1 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
3.8 cm
Transportbreite:
23.5 cm
Transporttiefe:
15.9 cm
Transporthöhe:
5.1 cm
Transportgewicht:
340 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: network, 2200, 3000, management, card, ap9640, 9640, powerchute, shutdown, with, schneider, gige, 1000baset, p/n:, smtl2200rm2uc, smtl2200rm2ucnc, smtl3000rm2uc, smtl3000rm2ucnc, smx1500rm2ucnc, 1000, 1500, 1000base, smartslot, netzwerkmanagementkarte, netzwerk
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 258,56*
€ 276,22*
2 Tage
85
€ 4,45*
ab € 262,75*
€ 281,65*
4 Tage
49
€ 8,00*
ab € 264,81*
€ 282,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 268,48*
€ 287,86*
€ 4,70*
ab € 274,70*
€ 294,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SMT1000I-6W
ab € 621,10*
Zubehör
APC
SMT1000RMI2U
ab € 740,42*
Zubehör
APC
SMT1000RMI2UC
ab € 686,71*
Zubehör
APC
SMT1500I
ab € 789,74*
Zubehör
APC
SMT1500RMI1U
ab € 974,23*
Zubehör
APC
SMT1500ic
ab € 668,98*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 889,80*
Zubehör
APC
SMT2200I
ab € 1.129,22*
Zubehör
APC
SMT2200ic
ab € 1.055,35*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2U
ab € 1.506,06*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.471,44*
Zubehör
APC
SMT3000R2I-6W
ab € 2.327,86*
Zubehör
APC
SMT3000I
ab € 1.618,08*
Zubehör
APC
SMT3000ic
ab € 1.660,78*
Zubehör
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.812,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.