Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT1500I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500I
EAN/GTIN:
     731304268680
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.

Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.

Grüner Betriebsmodus
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

Energieverbrauchsmessgerät
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.

Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen
Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.

Hoher Online-Wirkungsgrad
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Weitere Informationen:
Breite:
171 mm
Tiefe:
439 mm
Höhe:
219 mm
Gewicht:
24090 g
Verpackungsbreite:
328 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
376 mm
Paketgewicht:
27230 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
408 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
6.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
23.1 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
3 h
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
LED-Anzeigen:
Status
Zertifizierung:
CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1000 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
302 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Anstieg der Energiemenge:
459 J
Effizienz:
98.7 %
Geräuschpegel:
45 dB
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Mitgelieferte Kabel:
RS-232, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
USB Anschluss:
Ja
SmartSlot:
Ja
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,30*
€ 1.039,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,05*
€ 1.038,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,40*
€ 995,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,35*
€ 963,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,45*
€ 939,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.