| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6054153 Herst.-Nr.: SP-7870196 EAN/GTIN: 4053199933372 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 5 m Schwarz (SP-7870196) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 5m, chinch kabel, speaka chinchkabel, speaka, professional, 7870196, sp7870196, cinchstecker, cinch, audio, anschlusskabel, cinchstecker], schwarz, stecker, 5.00 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 3,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,38* | € 8,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,25* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|