Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870196 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031767
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870196
EAN/GTIN:
     4053199933372
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional SP-7870196 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 5.00m Schwarz

Stereo Audio Verbindungskabel (rot/weiß)

Stereo Audiokabel zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen, z.B. von Kassettendeck oder DVD-Player mit der Stereoanlage oder einem Mischpult.

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Cinch
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B Anzahl: 2 x
Anschluss B: Cinch-Stecker
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870196
EAN: 4053199933372
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 5m, chinch kabel, speaka chinchkabel, SpeaKa Professional, SP-7870196, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel, Ton Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 8,07*
€ 3,50*
ab € 20,52*
€ 28,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.