Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT400 Series ZT421 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm) (ZT42162-T4E0000Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6051131
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT42162-T4E0000Z
EAN/GTIN:
     8596375235526
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra ZT400 Series ZT421 - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (17,8 cm) - 203 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1 - Rückspulgerät, Schäler
Gruppe  Drucker
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  ZT42162-T4E0000Z
Modell  ZT400 Series ZT421
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ZT400 Series ZT421 - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Gewicht  18.14 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße  Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  178 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  512 MB
Druckersprache  ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Medientyp  Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen  Rückspulgerät, Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  33.6 cm x 49.5 cm x 32.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  4.3"-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Funktionen  Rückspulgerät, Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler
Enthaltene Schriftarten  16 x Bitmap
2 x skalierbar
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  512 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße  Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  178 mm
Mediengrößen  Rolle (5,1 - 17,8 cm)
Max. Druckbreite  168 mm
Max. Drucklänge  2591 mm
Zulässige Medienstärke  0.058 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  203 mm
Rollenkerndurchmesser  76 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
2 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, KCC, S Mark, cTUVus, MFI
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Power Factor Korrektur  Ja
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  33.6 cm
Tiefe  49.5 cm
Höhe  32.4 cm
Gewicht  18.14 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
27,6 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
4.3"-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Enthaltene Schriftarten:
16 x Bitmap , 2 x skalierbar
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Medientyp:
Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
51 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
178 mm
Mediengrößen:
Rolle (5,1 - 17,8 cm)
Max. Druckbreite:
168 mm
Max. Drucklänge:
2591 mm
Zulässige Medienstärke:
0.058 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
203 mm
Rollenkerndurchmesser:
76 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Power Factor Korrektur:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
33.6 cm
Tiefe:
49.5 cm
Höhe:
32.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, zebra, zt421, bluetooth, 42162, 0000, zt42162t4e0000z, etikettendrucker, thermotransfer, zt42162, t4e0000z, peel, zt400, series, thermodirekt, rolle, mm/sek., seriell, usbhost, rückspulgerät, schäler, ethernet, 203dpi, rewind, 41mfi, mmsek, rckspulgert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.529,99*
€ 2.599,32*
Frei Haus
ab € 2.543,32*
€ 2.607,60*
Frei Haus
ab € 2.561,82*
€ 2.622,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.609,46*
€ 2.675,11*
Frei Haus
ab € 2.661,90*
€ 2.726,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,11*
€ 3.183,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,64*
€ 3.173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,36*
€ 3.132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.613,30*
€ 3.109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,46*
€ 3.105,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.