Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Mini - Gen 2 - Smart-Lautsprecher - Wi-Fi, Bluetooth - Chalk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Artikel-Nr.:
     2753I-6032946
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00638-EU
EAN/GTIN:
     0193575000831
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
HDMI-Stick
Stick-PC

Übersicht

Kurzinfo  Google Nest Mini - Gen 2 - Smart-Lautsprecher - Wi-Fi, Bluetooth - Chalk
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Google
Hersteller Art. Nr.  GA00638-EU
Modell  Nest Mini
EAN/UPC  0193575000831

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Google Nest Mini - Gen 2 - Smart-Lautsprecher
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Schnittstellen  Wi-Fi, Bluetooth
Intelligenter Assistent  Google Assistant - direkt
Streaming-Services  Chromecast
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - Mono - aktiv
Farbe  Chalk
Soundeffekte  360° Sound
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.2 cm
Abmessung - Durchmesser  9.8 cm
Gewicht  181 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Freisprechfunktion  Ja
Mikrofon  3 Mikrofone
Farbe  Chalk
Gehäusematerial  Kunststoff, Gewebe
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Verstärker  Integriert
Soundeffekte  360° Sound
Schnittstellen  IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Internet-Streaming-Dienste  Chromecast
Empfohlene Aufstellung  Wandmontage / Aufstellbar
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Hub  Integriert
Intelligenter Assistent kompatibel  Google Assistant
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - Mono - aktiv
Treiberdetails  Breitbandtreiber - 40 mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
Kabellänge  1.5 m
  
Maße und Gewicht  
Durchmesser  9.8 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  181 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smart-Lautsprecher
Freisprechfunktion:
Ja
Mikrofon:
3 Mikrofone
Farbe:
Chalk
Gehäusematerial:
Kunststoff, Gewebe
Lautsprechertyp:
Aktiv
Verstärker:
Integriert
Soundeffekte:
360° Sound
Schnittstellen:
IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Internet-Streaming-Dienste:
Chromecast
Empfohlene Aufstellung:
Wandmontage / Aufstellbar
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Hub:
Integriert
Intelligenter Assistent kompatibel:
Google Assistant
Sprachsteuerung:
Direkt
Lautsprecherdetails:
Lautsprecher - Mono - aktiv
Treiberdetails:
Breitbandtreiber - 40 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Netzteil
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Kabellänge:
1.5 m
Durchmesser:
9.8 cm
Höhe:
4.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Streaming Stick, Mini-Lautsprecher, Minilautsprecher, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, bluetooth lautsprecher google, netzwerk lautsprecher, google, nest, mini, 00638, ga00638eu, ga00638, smartlautsprecher, chalk, smart, lautsprecher, bluetooth, ieee, 802.11b/g/n/ac, 80211bgnac, weiß, speaker, assistant, rock, candy, 0193575000640, generation, white, home, audio, højtt, „google
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,70*
€ 64,34*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 57,29*
€ 75,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,71*
€ 81,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.