Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Google Nest Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75042024
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00638-EU
EAN/GTIN:
     193575000831
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
HDMI-Stick
Stick-PC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
181 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
40 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Lautstärke einstellbar
Ja
Audiostreaming
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3, Vorbis, WAV
Wiedergabemodi
Pause, Spielen, Stopp
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Merkmale
Virtueller Assistent
Google Assistant
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Sprachsteuerung
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Integrierte Streaming-Technologien
Chromecast
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.