Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - Thermopapier - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB - Schneider - Schwarz (CTS4500XNEBX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6010360
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS4500XNEBX
EAN/GTIN:
     5706998923134
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - Thermopapier - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB - Schneider - Schwarz
Gruppe  Drucker
Hersteller  Citizen
Hersteller Art. Nr.  CTS4500XNEBX
Modell  CT-S4500
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht  2.5 kg
Max. Mediengröße  Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  112 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB
Installierter Flash-Speicher (max.)  384 KB
Druckersprache  EPSON ESC/POS
Barcodes  Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp  Quittungspapier, Thermische Etiketten
Funktionen  Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 21.6 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe  Schwarz
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/POS
Funktionen  Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Barcodes  Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  384 KB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Quittungspapier, Thermische Etiketten
Max. Mediengröße  Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  112 mm
Mediengrößen  Roll (5.8 - 11.2 cm)
Max. Druckbreite  104 mm
Zulässige Medienstärke  0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  102 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  2 x Kassenschublade
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  35 - 90% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 cm
Tiefe  21.6 cm
Höhe  15.1 cm
Gewicht  2.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe:
Schwarz
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS
Flash-Speicher:
384 KB
Medientyp:
Quittungspapier, Thermische Etiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
58 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
112 mm
Mediengrößen:
Roll (5.8 - 11.2 cm)
Max. Druckbreite:
104 mm
Zulässige Medienstärke:
0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
102 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verbindungen:
2 x Kassenschublade , 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.5 Watt
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
35 - 90% (nicht kondensierend)
Breite:
17 cm
Tiefe:
21.6 cm
Höhe:
15.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, belegdrucker citizen, bon drucker, thermo bondrucker, 4500, citizen, cts4500, schwarz, s4500, cts4500xnebx, cutter, belegdrucker, thermodirekt, rolle, mm/sek., mmsek, printer, punkte/mm, 203dpi, max.):, punktemm, punkte, systems, white, mm/sec, 4inch, media, cutt, printer_, black
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,77*
€ 310,06*
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 317,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 280,03*
€ 317,43*
€ 1,00*
ab € 284,36*
€ 320,37*
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 295,52*
€ 333,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 146,90*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20035-0
ab € 32,03*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 49,95*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,77*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00276S
ab € 15,93*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,47*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.