Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - VGA-Adapter - DB-9 (W) bis 10-poliger Anschlussblock (66265)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66265 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66265 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66265 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66265 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66265 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6008276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66265
EAN/GTIN:
     4043619662654
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - VGA-Adapter - DB-9 (W) bis 10-poliger Anschlussblock
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  66265
Modell  
EAN/UPC  4043619662654

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK VGA-Adapter
Typ  VGA-Adapter
Besonderheiten  Zugentlastung, Kunststoffgehäuse
Anschluss  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)  10-poliger Anschlussblock

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  VGA-Adapter
American Wire Gauge (AWG)  26/18
Besonderheiten  Zugentlastung, Kunststoffgehäuse
Breite  3.44 cm
Tiefe  5.18 cm
Höhe  2.1 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)  10-poliger Anschlussblock

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
VGA-Adapter
American Wire Gauge (AWG):
26/18
Besonderheiten:
Zugentlastung, Kunststoffgehäuse
Breite:
3.44 cm
Tiefe:
5.18 cm
Höhe:
2.1 cm
Anschluss:
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende):
10-poliger Anschlussblock
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, delock adapter rs232, adapter rs232, delock, 66265, buchse, terminalblock, gehuse, adapter, gehäuse, vgaadapter, 10poliger, anschlussblock, poliger, dsub9, sub9, subd, 4014619595211, [66265]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 5,93*
€ 8,57*
5 Tage
23
€ 9,90*
ab € 6,55*
€ 9,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 16,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 25,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.