Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6004202 Herst.-Nr.: 3624C001 EAN/GTIN: 4549292137101 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon 059 H - Mit hoher Kapazität - Gelb - Original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP852Cx; Satera LBP851C, LBP852Ci | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 3624C001 | Modell | 059 H | EAN/UPC | 4549292137101 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon 059 H - mit hoher Kapazität - Gelb - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit | Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | I-SENSYS LBP852Cx; Satera LBP851C, LBP852Ci | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit | Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP852Cx Canon Satera LBP851C, LBP852Ci | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit: | Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit: | Canon i-SENSYS LBP852Cx , Canon Satera LBP851C, LBP852Ci |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-850 Series; i-SENSYS LBP-852 Ci; i-SENSYS LBP-852 Cx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner für canon gelb, lasertoner canon, canon, gelb, original, 3624c001, hoher, kapazität, tonerpatrone, 3624, kapazitt, isensys, satera, lbp851c, lbp852ci, lbp852cx, sensys, lbp852cx;, toner, cartridge, yellow, 059h, high, yield, qualität, 13.500, seiten, qualitt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 251,55* | € 295,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 257,51* | € 307,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,50* | € 310,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 278,55* | € 323,51* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 283,31* | € 329,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|