Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220 - Maus - 3 Tasten - kabellos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Sunset Red - CTO (7KX10AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
Artikel-Nr.:
     2753I-5969886
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KX10AA#ABB
EAN/GTIN:
     0193905408610
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  HP 220 - Maus - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Sunset Red - CTO
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7KX10AA#ABB
Modell  HP 220
EAN/UPC  0193905408610

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 220 - Maus - 2.4 GHz - Sunset Red
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Sunset Red
Gewicht  80 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Anzahl Tasten  3
Preistyp  CTO

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Gewicht  80 g
Farbe  Sunset Red
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Anzahl Tasten  3
  
Verschiedenes  
Preistyp  CTO
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  140 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Farbe:
Sunset Red
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Anzahl Tasten:
3
Preistyp:
CTO
Transportgewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, computermaus funk hp, cordless maus, hp funkmaus, laptop, pavilion, maus, sunset, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, 7kx10aaabb, empfnger, 7kx10aa#abb, envy, x360, wireless, mouse, inc., 1300, sred, kabellose, 7kx10aa, funk, optisch, integriertes, scrollrad
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 15,39*
€ 21,17*
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 29,55*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 30,21*
€ 6,78*
ab € 25,16*
€ 33,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,77*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.