Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB DDR4 3200 MHz (HX432C16FB3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
HyperX FURY HX432C16FB3/4 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-5953278
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX432C16FB3/4
EAN/GTIN:
     0740617296389
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Produkttext

Zeig deinen Stil. Zeig FURY. HyperX® FURY DDR4 übertaktet automatisch auf die angegebene Höchstfrequenzen von bis zu 3466MHz*. Das ist mehr Leistung per Plug-and-Play für Spiele, Videobearbeitung und Rendering. FURY DDR4 ist XMP-ready und mit Geschwindigkeiten von 2400MHz bis 3466MHz, Latenzen von CL15 bis CL16 und mit Einzelmodulkapazitäten von 4GB bis 16GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB bis 64GB verfügbar. Mit automatischer Plug-and-Play-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2400MHz und 2666MHz ist er natürlich mit den neuesten Intel und AMD CPUs kompatibel. HyperX FURY DDR4 bleibt kühl, dank stylischem, schlankem Kühlkörper. 100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt von einer r bietet HyperX FURY DDR4 eine kostengünstige Upgradeoption, über die man sich nie mehr Sorgen machen muss. Neues, cooles Kühlkörperdesign Kostengünstiges, leistungsstarkes DDR4-Upgrade Intel XMP bereites Profil, das für die neusten Intel-Chipsets optimiert wurde Verfügbar in hohen Geschwindigkeiten bis 3466MHz* Plug-and-Play-Funktionalität bei 2400MHz und 2666MHz *HyperX PnP-Speicher läuft in den meisten DDR4-Systemen mit der Höchstgeschwindigkeit, die gemäß Hersteller-BIOS möglich ist. PnP kann die Speichergeschwindigkeit nur bis zu dem Punkt erhöhen, der mit dem BIOS des Herstellers möglich ist. AMD Ryzen Systeme booten mit FURY bei JEDEC-Standardgeschwindigkeit/-latenz. Um die werkseitige Übertaktungsgeschwindigkeit und Latenz zu aktivieren, muss im BIOS das Profil 1 ausgewählt werden.

Hauptmerkmale

Funktionen  
RAM-Speicher  4 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
Komponente für  PC / Server
Memory Formfaktor  288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 4 GB
CAS Latenz  16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)  Ja
Kühlung  Kühlkörper
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  7,2 mm
Tiefe  133,3 mm
Höhe  34,1 mm
Gewicht  36 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  13,9 mm
Verpackungstiefe  57,1 mm
Verpackungshöhe  171,4 mm
Paketgewicht  51,1 g
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  19,7 cm
Versandkarton Länge  31,1 cm
Höhe des Versandkartons  6,09 cm
Gewicht Versandkarton  1,43 kg
Menge pro Versandkarton  25 Stück(e)
  
Weitere Spezifikationen  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
CAS Latenz:
16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Kühlung:
Kühlkörper
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 85 °C
Breite:
7,2 mm
Tiefe:
133,3 mm
Höhe:
34,1 mm
Verpackungsbreite:
13,9 mm
Verpackungstiefe:
57,1 mm
Verpackungshöhe:
171,4 mm
Paketgewicht:
51,1 g
Breite des Versandkartons:
19,7 cm
Versandkarton Länge:
31,1 cm
Höhe des Versandkartons:
6,09 cm
Gewicht Versandkarton:
1,43 kg
Menge pro Versandkarton:
25 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: kingston 4gb ddr4 ram, ddr ram 4gb, ddr ram, hx432c16fb34, kingston, hx432c16fb3/4, 3200, hx432c16fb3, ddr4, hyperx, fury, 3200mhz, valueram/4gb, cl16, dimm, black, desktop, speichermodul, valueram4gb, valueram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 32,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,84*
€ 67,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3/8
ab € 37,32*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3K2/16
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.