Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73057040
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX434C16FB3/8
EAN/GTIN:
     740617296563
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
kingston ddr4 ram 8gb
ddr4 ram
Zeig deinen Stil. Zeig FURY.

HyperX® FURY DDR4 liefert eine beeindruckende Mehrleistung für Gaming, Videobearbeitung und Rendering mit Geschwindigkeiten bis 3733MHz. Dieses kostengünstige Upgrade bietet Geschwindigkeiten von 2400MHz bis 3733MHz, Latenzen von CL15 bis CL19 und Einzelmodulkapazitäten von 4GB bis 32GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB bis 128GB. Mit automatischer Plug-and-Play*-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2400MHz und 2666MHz ist er sowohl mit Intel XMP als auch mit AMD Ryzen kompatibel. HyperX FURY DDR4 bleibt kühl, dank stylischem, schlankem Kühlkörper. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt von lebenslanger Garantie.

- Neues, cooles Kühlkörperdesign
- Kostengünstiges, leistungsstarkes DDR4-Upgrade
- Intel XMP-Ready
- Kompatibel mit AMD Ryzen
- Geschwindigkeiten bis zu 3733MHz und Kit Speicherkapazitäten bis zu 128GB
- Plug-and-Play-Funktionalität bei 2400MHz und 2666MHz*

* HyperX Plug-and-Play-Speicher läuft in DDR4-Systemen bis zur höchsten Frequenz, die gemäß Hersteller-BIOS möglich ist. PnP kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen, wie es gemäß Hersteller-BIOS zulässig ist. HyperX Plug-and-Play DDR4-Produkte unterstützen die XMP 2.0-Spezifikationen, sodass eine Übertaktung durch das integrierte XMP-Profil möglich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3466 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.2 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
34.1 mm
Gewicht
36 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.9 mm
Verpackungstiefe
57.1 mm
Verpackungshöhe
171.4 mm
Paketgewicht
51.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
196.8 mm
Höhe des Versandkartons
60.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX432C16FB3/4
ab € 23,44*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3K2/16
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.