Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 418478 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e) (418478)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5941558
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418478
EAN/GTIN:
     4961311938320
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Produkttext

Ricoh Produkte Verbrauchsmaterialien gewährleistet maximale Leistung für alle Ricoh-Produkte. Wir produzieren eine breite Palette von hochwertigen Teilen und Zubehör mit hohen Präzision auf unserer schönen Business Machines Arbeit.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Original
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  Ricoh
Drucktechnologie  Laserdrucken
Kompatibilität  IM 600
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung  25000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit  Nein
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Ricoh
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
IM 600
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit:
Nein
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1

Kompatible Geräte:
Ricoh:
IM 550 F; IM 600 F; IM 600 Series; IM 600 SRF; P 800; P 801
Lanier:
P 800; P 801; IM 550 F; IM 600 SRF
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 418478, ricoh, toner, schwarz, black, im600, original, print, cartridge, im550, p800, p801, 25.000seiten, tonerpatrone, produkte, sind, nicht, nach, hohen, qualitätsstandards, gefertigt, sondern, auch, konzipiert, dass, sich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 88,26*
€ 113,85*
€ 4,50*
ab € 89,40*
€ 114,23*
1 Tag
63
€ 7,50*
ab € 89,08*
€ 114,31*
€ 5,95*
ab € 89,07*
€ 114,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,82*
€ 125,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
418481
ab € 123,05*
Ähnlich
Ampertec
418478
ab € 59,17*
Ähnlich
Ampertec
418481
ab € 84,14*
Ähnlich
WhiteBox
418478
ab € 50,27*
Ähnlich
WhiteBox
418481
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.