Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3073V2WLAN - Verkabelt und Kabellos - WLAN - 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) - HTTP/HTTPS - TCP/IP - IEEE 802.3u,IEEE 802.3 - 100,10 Mbit/s (ALL3073V2WLAN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5941211
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3073V2WLAN
EAN/GTIN:
     4038816090287
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose

Produkttext

Mit den schaltbaren ALLNET Steckdosen lassen sich beliebige Verbraucher über eine Weboberfläche schalten. Je nach Modell können die angeschlossenen Geräte über LAN oder W-LAN geschalten werden. Modellabhängig lässt sich ggf. der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte messen und diese beim Erreichen festgelegter Grenzwerte automatisch abschalten. Die Palette umfasst zudem auch Power Port Switche oder schaltbare Mehrfachsteckdosenleisten, über die bis zu 8 Verbraucher geschalten werden können. Über die ALL3073v2 Netzwerksteckdose können elektrische Geräte über ein Computernetzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Die ALL3073v2 fungiert hier als Zwischenstecker zwischen Stromsteckdose und elektrischem Verbraucher. Sie wird in ein Computernetzwerk eingebunden und erhält eine eindeutige IP Adresse. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt unabhängig von einer bestimmten Plattform oder eines Betriebssystems über einen beliebigen Webbrowser von PC, MAC, Webpad oder Smartphone aus. Zusätzliche Software ist nicht nötig. Die Schaltvorgänge können manuell, zeitgesteuert, etc. programmiert werden. Mehrere ALL3073v2 können im Verbund abhängig voneinander geschaltet werden. Darüber hinaus arbeiten Sie mit anderen ALLNET Automatisierungslösungen, wie beispielsweise ALL369x Powermeter, ALL3418v2, ALL3500, ALL3505, ALL4500, oder ALL5000 zusammen. Der ALLNET ALL3073v2 Adapter ist zudem mit der stark überarbeiteten Benutzeroberfläche 3.2 ausgestattet. Neben zahlreichen Neuerungen in der Oberfläche, bietet Release 3.2 erstmals auch die Möglichkeit mehrere ALLNET Remote Sensoren und Aktoren schnell und einfach über JSON in die Steueroberfläche zu integrieren. So können die Sensordaten standortübergreifend über eine zentrale Oberfläche verwaltet werden, was zu einer deutlich höheren Übersichtlichkeit und einfacheren Administration führt. Neben der kabelgebundenen 10/100Mbit/s RJ45 Netzwerkschnittstelle verfügt die ALL3073v2 auch über eine Wireless LAN Schnittstelle nach IEEE802.1b/g/n Standard und kann damit auch in ein drahtloses Wireless LAN Netzwerk integriert werden; sowohl als Client oder Access Point. Mit der "Server Überwachungsfunktion" können Sie die ALL3073v2 veranlassen einen Rechner oder Router zu überwachen und zurücksetzen. An das eingetragene System wird ein Ping gesandt, antwortet das System nicht in einer vorgegeben Zeit, wird der Ausgang für eine einstellbare Zeit ausgeschaltet.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Wireless-Technologien  WLAN
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle  HTTP/HTTPS, TCP/IP
Netzstandard  IEEE 802.3u,IEEE 802.3
Ethernet LAN Datentransferraten  100,10 Mbit/s
  
Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  200 - 250 V
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Zentrale Steuereinheit  
Web-basiertes Management  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  125 mm
Gewicht  200 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90%
  
Lieferumfang  
Anzahl der intelligenten Stecker  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Wireless-Technologien:
WLAN
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
HTTP/HTTPS, TCP/IP
Netzstandard:
IEEE 802.3u,IEEE 802.3
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,10 Mbit/s
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produktfarbe:
Weiß
AC Eingangsspannung:
200 - 250 V
Stromstärke (maximal):
16 A
Web-basiertes Management:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Breite:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
125 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90%
Anzahl der intelligenten Stecker:
1
Weitere Suchbegriffe: 3073, allnet, all3073v2wlan, all3073v3wlan, wlan, wifi, steckdose, innenbereich, zentrale, schaltsteckdose, inkl., "all3073v3wlan", gebäude, automation, verkabelt, kabellos, 802.11n, http/https, tcp/ip, ieee, 802.3, mbit/s, inkl, gebude, 80211b80211gwifi, 80211n
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1050
€ 6,00*
ab € 56,35*
€ 72,75*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 56,35*
€ 72,75*
€ 4,00*
ab € 61,45*
€ 79,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,76*
€ 85,64*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.