Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3073V2WLAN Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL3073V2WLAN Smart Plug Weiß
ALLNET ALL3073V2WLAN Smart Plug Weiß
ALLNET ALL3073V2WLAN Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78368780
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3073V2WLAN
EAN/GTIN:
     4038816090287
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome steckdose
Mit den schaltbaren ALLNET Steckdosen lassen sich beliebige Verbraucher über eine Weboberfläche schalten. Je nach Modell können die angeschlossenen Geräte über LAN oder W-LAN geschalten werden. Modellabhängig lässt sich ggf. der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte messen und diese beim Erreichen festgelegter Grenzwerte automatisch abschalten.

Die Palette umfasst zudem auch Power Port Switche oder schaltbare Mehrfachsteckdosenleisten, über die bis zu 8 Verbraucher geschalten werden können.

Über die ALL3073v2 Netzwerksteckdose können elektrische Geräte über ein Computernetzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Die ALL3073v2 fungiert hier als Zwischenstecker zwischen Stromsteckdose und elektrischem Verbraucher. Sie wird in ein Computernetzwerk eingebunden und erhält eine eindeutige IP Adresse. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt unabhängig von einer bestimmten Plattform oder eines Betriebssystems über einen beliebigen Webbrowser von PC, MAC, Webpad oder Smartphone aus. Zusätzliche Software ist nicht nötig.

Die Schaltvorgänge können manuell, zeitgesteuert, etc. programmiert werden. Mehrere ALL3073v2 können im Verbund abhängig voneinander geschaltet werden. Darüber hinaus arbeiten Sie mit anderen ALLNET Automatisierungslösungen, wie beispielsweise ALL369x Powermeter, ALL3418v2, ALL3500, ALL3505, ALL4500, oder ALL5000 zusammen.

Der ALLNET ALL3073v2 Adapter ist zudem mit der stark überarbeiteten Benutzeroberfläche 3.2 ausgestattet. Neben zahlreichen Neuerungen in der Oberfläche, bietet Release 3.2 erstmals auch die Möglichkeit mehrere ALLNET Remote Sensoren und Aktoren schnell und einfach über JSON in die Steueroberfläche zu integrieren. So können die Sensordaten standortübergreifend über eine zentrale Oberfläche verwaltet werden, was zu einer deutlich höheren Übersichtlichkeit und einfacheren Administration führt.

Neben der kabelgebundenen 10/100Mbit/s RJ45 Netzwerkschnittstelle verfügt die ALL3073v2 auch über eine Wireless LAN Schnittstelle nach IEEE802.1b/g/n Standard und kann damit auch in ein drahtloses Wireless LAN Netzwerk integriert werden; sowohl als Client oder Access Point.

Mit der "Server Überwachungsfunktion" können Sie die ALL3073v2 veranlassen einen Rechner oder Router zu überwachen und zurücksetzen.

An das eingetragene System wird ein Ping gesandt, antwortet das System nicht in einer vorgegeben Zeit, wird der Ausgang für eine einstellbare Zeit ausgeschaltet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zentrale Steuereinheit
Web-basiertes Management
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl der intelligenten Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP/HTTPS, TCP/IP
Netzstandard
IEEE 802.3u,IEEE 802.3
Ethernet LAN Datentransferraten
100,10 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.