Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake UX100 ARGB - Prozessorkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4) - Aluminium - 120 mm (CL-P064-AL12SW-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake UX100 ARGB Lighting Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5939593
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P064-AL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227521598
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Übersicht

Kurzinfo  Thermaltake UX100 ARGB - Prozessorkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4) - Aluminium - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Thermaltake
Hersteller Art. Nr.  CL-P064-AL12SW-A
Modell  UX100 ARGB
EAN/UPC  4713227521598

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thermaltake UX100 ARGB Prozessorkühler
Produkttyp  Prozessorkühler
Kompatibilität  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
Kühlermaterial  Aluminium
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  1800 U/min
Geräuschpegel  26.92 dBA
Nennspannung  12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.23 cm x 12.23 cm x 6.61 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
Breite  12.23 cm
Tiefe  12.23 cm
Höhe  6.61 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
  
Sicherheitskabelschloss  
Kühlermaterial  Aluminium
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  1800 U/min
Luftdruck  1.48 mm
Geräuschpegel  26.92 dBA
Nennspannung  12 V
Startspannung  6 V
Nennstrom  0.35 A
Energieverbrauch  4.2 W
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
MTBF  30,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Breite:
12.23 cm
Tiefe:
12.23 cm
Höhe:
6.61 cm
Kühlermaterial:
Aluminium
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit:
1800 U/min
Luftdruck:
1.48 mm
Geräuschpegel:
26.92 dBA
Nennspannung:
12 V
Startspannung:
6 V
Nennstrom:
0.35 A
Energieverbrauch:
4.2 W
Montagekit:
Mitgeliefert
MTBF:
30,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 1366, CPU Lüfter Sockel 775, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, LED Lüfter, RGB Lüfter, cpu lüfter sockel 775, thermaltake, argb, ux100, 1150, 1151, 1155, 1156, clp064al12swa, p064, al12sw, prozessorluftkühler, für:, lga775, lga1156, am2+, lga1155, am3+, lga1150, lga1151, lga1200, aluminium, 1200, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, kühler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,34*
€ 14,21*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 15,33*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,33*
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 16,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.