Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B215 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Xerox B205V/NI, B210/DNI, B210V/DNI, B215V/DNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Xerox ® B205 Multifunktionsdrucker​/​B210 Drucker​/​B215 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R04347
Artikel-Nr.:
     2753I-5827751
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04347
EAN/GTIN:
     0095205891669
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox B215 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Xerox B205V/NI, B210/DNI, B210V/DNI, B215V/DNI
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R04347
Modell  B215
EAN/UPC  0095205891669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox B215 - mit hoher Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergebnis  Bis zu 3000 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportgewicht  830 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergebnis  Bis zu 3000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Transportgewicht:
830 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Mit hoher Kapazität
Ergebnis:
Bis zu 3000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 205; B 210; B 210 Series; B 215
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner für epson, lasertoner schwarz, xerox, schwarz, 106r04347, 04347, b215, original, tonerpatrone, hoher, kapazität, b205v/ni, b210/dni, b210v/dni, kapazitt, b205vni, b210dni, b210vdni, b215vdni, b205v, b210, b210v, b215v/dni, b215v, 3000, toner, seiten, black
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 4,15*
ab € 57,43*
€ 75,07*
1 Tag
427
€ 7,50*
ab € 58,17*
€ 75,27*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 59,57*
€ 77,02*
€ 5,95*
ab € 60,37*
€ 78,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,32*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.