Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (17,1 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0 - Abrisskante (ZT62063-T0E0200Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5809491
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62063-T0E0200Z
EAN/GTIN:
     8596375235779
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra ZT620 - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (17,1 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0 - Abrisskante
Gruppe  Drucker
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  ZT62063-T0E0200Z
Modell  ZT620
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ZT620 - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Gewicht  26 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße  Rolle (17,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  180 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Schnittstelle  USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)  1 GB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)  2 GB
Druckersprache  ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Medientyp  Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Schriftarten  CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt undamp; Effekte  Spiegel, gedrehter Text
Funktionen  Echtzeit-Uhr, Abrisskante
Bildschirmauflösung  240 x 320
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.145 cm x 50.5 cm x 39.568 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Druckersprache  ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Schriftarten  CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt undamp; Effekte  Spiegel, gedrehter Text
Funktionen  Echtzeit-Uhr, Abrisskante
Bildschirmauflösung  240 x 320
Enthaltene Schriftarten  16 x Bitmap
2 x skalierbar
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Druckermerkmale  Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
  
Prozessor  
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  1 GB
Technologie / Formfaktor  SDRAM
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  2 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße  Rolle (17,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  180 mm
Mediengrößen  Rolle (5,1 - 17,8 cm)
Max. Druckbreite  168 mm
Max. Drucklänge  3810 mm
Zulässige Medienstärke  0.058 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  203 mm
Rollenkerndurchmesser  76 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,1 cm)
  
RFID  
Konforme Standards  EPC Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-63, RAIN
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
2 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Spindel, Falttür
Leistungsmerkmale  Durchsichtige Tür
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Power Factor Korrektur  Ja
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34.145 cm
Tiefe  50.5 cm
Höhe  39.568 cm
Gewicht  26 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,2 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Druckersprache:
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Schriftarten:
CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt undamp; Effekte:
Spiegel, gedrehter Text
Funktionen:
Echtzeit-Uhr, Abrisskante
Bildschirmauflösung:
240 x 320
Enthaltene Schriftarten:
16 x Bitmap , 2 x skalierbar
Druckermerkmale:
Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Prozessor:
Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Technologie / Formfaktor:
SDRAM
Flash-Speicher:
2 GB
Medientyp:
Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (17,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
51 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
180 mm
Mediengrößen:
Rolle (5,1 - 17,8 cm)
Max. Druckbreite:
168 mm
Max. Drucklänge:
3810 mm
Zulässige Medienstärke:
0.058 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
203 mm
Rollenkerndurchmesser:
76 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,1 cm)
Konforme Standards:
EPC Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-63, RAIN
Netzwerk:
Druckserver
Zubehör im Lieferumfang:
Spindel, Falttür
Leistungsmerkmale:
Durchsichtige Tür
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Power Factor Korrektur:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
34.145 cm
Tiefe:
50.5 cm
Höhe:
39.568 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 300dpi, zebra, zt620, bluetooth, 62063, 0200, zt62063t0e0200z, 300dpi, etikettendrucker, thermotransfer, gigabit, ethernet, max.):, zt62063, t0e0200z, tear, color, touch, thermodirekt, rolle, mm/sek., seriell, usbhost, abrisskante, punkte/mm, zplii, rs232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.330,71*
€ 5.492,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.331,72*
€ 5.493,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.493,33*
€ 6.537,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.456,58*
€ 6.493,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.361,19*
€ 6.379,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.331,72*
€ 6.344,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.