Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5808802 Herst.-Nr.: CQ9027S EAN/GTIN: 4052792053753 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 0,5 m | Kabelstandard | Cat6a | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Kabelfarbe | Gelb | Steckerverbindergeschlecht | Male connector / Male connector | Abschirmung Steckverbinder | Ja | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | AWG Kabelgröße | 32/7 | Frequenz | 500 MHz | Halogenfrei | Ja | RoHS-Kompatibel | Ja | Zertifizierung | CE | | | Gewicht und Abmessungen | | Außendurchmesser | 3,8 mm | | | Verpackungsinformation | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabellänge: | 0,5 m | Kabelstandard: | Cat6a | Kabelschirmung: | U/FTP (STP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabelfarbe: | Gelb | Steckerverbindergeschlecht: | Male connector / Male connector | Abschirmung Steckverbinder: | Ja | Mantelmaterial: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Ethernet Schnittstellen Typ: | 10 Gigabit Ethernet | AWG Kabelgröße: | 32/7 | Frequenz: | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | RoHS-Kompatibel: | Ja | Zertifizierung: | CE | Außendurchmesser: | 3,8 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 0,5m gelb cat 6a, patch kabel, patch-kabel 50cm, logilink, cq9027s, 9027, patchkabel, cat6a, u/ftp, gelb, uftp, slimline, 1021, cat.6a, slim, extra, schlanken, ermöglichen, eine, flexible, sehr, platzsparende, installation, netzwerkschränken, denen, wenig, platz, vorhanden, ist. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,53* | € 2,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 2,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,27* | € 2,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 4,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,85* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|