Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Nimbustor 4 AS5304T - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Asustor Nimbustor 4 AS5304T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4105
Artikel-Nr.:
     2753I-5803729
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS5304T00-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831203
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  ASUSTOR Nimbustor 4 AS5304T - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  ASUSTOR
Hersteller Art. Nr.  90IX0181-BW3S10
Modell  TOR Nimbustor 4 AS5304T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUSTOR Nimbustor 4 AS5304T - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.4 cm x 23 cm x 17 cm
Gewicht  2.2 kg
Prozessor  1 x Intel Celeron J4105 1.5 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk  2.5 GigE
RAM  4 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Systemanforderungen  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 4 (Max)
Breite  17.4 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  2.2 kg
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Celeron J4105 1.5 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz  2.5 GHz
RAM  (unterstützt) 4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher  4 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz
Verschlüsselungsalgorithmus  MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen  2 x 2.5 Gigabit Ethernet
1 x HDMI-Ausgang
3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Integrierter Lüfter, VPN-Support
Produktzertifizierungen  VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, AES-256
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  12.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.4 Watt
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  21.4 cm
Transporttiefe  32.3 cm
Transporthöhe  23.7 cm
Transportgewicht  3.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite:
17.4 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
17 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Celeron J4105 1.5 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz:
2.5 GHz
RAM:
(unterstützt) 4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher:
4 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Data Link Protocol:
2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus:
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Enthaltene Kabel:
2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale:
Integrierter Lüfter, VPN-Support
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
12.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.4 Watt
Gestellte Leistung:
90 Watt
Speicherbetriebssystem:
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Transportbreite:
21.4 cm
Transporttiefe:
32.3 cm
Transporthöhe:
23.7 cm
Transportgewicht:
3.6 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, nas 3,5", storage server, asustor nas, 5304, asustor, nimbustor, as5304t, nasserver, asus, server, schächte, sata, 6gb/s, raid, jbod, gigabit, ethernet, iscsi, support, 90as5304t00md30, schchte, 6gbs, as5304t00, md30, 90ix0181bw3s10, 0181, 90ix0181, bw3s10, 0887372001237
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 430,94*
€ 482,68*
€ 6,78*
ab € 429,39*
€ 489,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 444,19*
€ 504,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,37*
€ 571,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.