Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Nimbustor 2 AS5202T - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Asustor Nimbustor 2 AS5202T NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4005
Artikel-Nr.:
     2753I-5803728
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IX0171-BW3S10
EAN/GTIN:
     4710474831197
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  ASUSTOR Nimbustor 2 AS5202T - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  ASUSTOR
Hersteller Art. Nr.  90IX0171-BW3S10
Modell  TOR Nimbustor 2 AS5202T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUSTOR Nimbustor 2 AS5202T - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.4 cm x 23 cm x 17 cm
Gewicht  1.6 kg
Prozessor  1 x Intel Celeron J4005 2 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk  2.5 GigE
RAM  2 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Systemanforderungen  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 2 (Max)
Breite  11.4 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  1.6 kg
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Celeron J4005 2 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz  2.7 GHz
RAM  (unterstützt) 2 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher  4 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz
Verschlüsselungsalgorithmus  MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen  2 x 2.5 Gigabit Ethernet
1 x HDMI-Ausgang
3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Integrierter Lüfter, VPN-Support
Produktzertifizierungen  VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, AES-256
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.3 Watt
Gestellte Leistung  65 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.3 cm
Transporttiefe  32.3 cm
Transporthöhe  23.7 cm
Transportgewicht  2.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 2 (Max)
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
17 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Celeron J4005 2 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz:
2.7 GHz
RAM:
(unterstützt) 2 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher:
4 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Data Link Protocol:
2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus:
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Enthaltene Kabel:
2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale:
Integrierter Lüfter, VPN-Support
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.3 Watt
Gestellte Leistung:
65 Watt
Speicherbetriebssystem:
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.4
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Transportbreite:
14.3 cm
Transporttiefe:
32.3 cm
Transporthöhe:
23.7 cm
Transportgewicht:
2.6 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, nas 3,5", storage server, asustor nas, 5202, asustor, as5202t, nimbustor, asus, nasserver, server, schächte, sata, 6gb/s, raid, jbod, gigabit, ethernet, iscsi, support, 0171, 90ix0171bw3s10, schchte, 6gbs, 90as5202t00mb30, 90ix0171, bw3s10, as5202t00, mb30, 2bayleergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 277,79*
€ 314,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 295,99*
€ 333,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 295,08*
€ 333,16*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 298,65*
€ 335,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.