| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5762334 Herst.-Nr.: SP249646 EAN/GTIN: 4063369177475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für HP Pavilion g6-2154sl DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP249646) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp249646, 249646, speicher, pavilion, g62154sl, ddr3, dimm, 2154, 2154sl, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, 1066, 8500, 1333, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |