| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5721240 Herst.-Nr.: SP210360 EAN/GTIN: 4055069785173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Zotac ZBOX nano CI543 DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP210360) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp210360, 210360, speicher, zotac, zbox, ci543, nano, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |