| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5681876 Herst.-Nr.: SP174004 EAN/GTIN: 4055069435139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer TravelMate 5730-6B3G25Mn DDR2 SO DIMM 800MHz PC2-6400S (SP174004) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp174004, 174004, speicher, acer, travelmate, 57306b3g25mn, ddr2, dimm, 800mhz, pc26400s, 5730, 6400, 6b3g25mn, 6400s, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |