| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5648869 Herst.-Nr.: SP127785 EAN/GTIN: 4055069136524 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 4GB RAM Speicher für Apple MacBook Core 2 Duo 2.13GHz 33,00cm (13") (Early 2009) White09 DDR2 SO DIMM 800MHz (SP127785) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram sodimm 4gb, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, phsmemory, 2009, memory, sp127785, 127785, speicher, apple, macbook, core, 2.13ghz, 13zoll, early, white09, ddr2, dimm, 800mhz, 213ghz, 13ghz, zoll, kompatibel, pc26400s, 6400, 6400s |
| | |
| |