| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5648550 Herst.-Nr.: SP127194 EAN/GTIN: 4055069133073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Asus G71GX-7S022K DDR2 SO DIMM 800MHz (SP127194) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp127194, 127194, speicher, asus, g71gx7s022k, ddr2, dimm, 800mhz, g71gx, 7s022k, kompatibel, pc26400s, 6400, 6400s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |