| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5648478 Herst.-Nr.: SP127163 EAN/GTIN: 4055069132847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Apple MacBook Core 2 Duo 2.0GHz 33,00cm (13") (Late 2007) (White-SR) DDR2 SO DIMM 800MHz (SP127163) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, 2007, memory, sp127163, 127163, speicher, apple, macbook, core, 2.0ghz, 13zoll, late, whitesr, ddr2, dimm, 800mhz, 20ghz, 0ghz, zoll, white, kompatibel, pc26400s, 6400, 6400s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |