| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5647987 Herst.-Nr.: SP126529 EAN/GTIN: 4055069128017 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 4GB RAM Speicher für Apple MacBook Pro Core i7 2.5GHz 43,20cm (17") (Late 2011) DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP126529) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, phsmemory, 2011, memory, sp126529, 126529, speicher, apple, macbook, core, 2.5ghz, 17zoll, late, ddr3, dimm, 1333mhz, 1333, 25ghz, 5ghz, zoll, kompatibel, pc3l10600s, 10600, pc3l, 10600s |
| | |
| |