| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5647985 Herst.-Nr.: SP126527 EAN/GTIN: 4055069127997 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 4GB RAM Speicher für Apple MacBook Pro Core i7 2.4GHz 43,20cm (17") (Late 2011) DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP126527) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, 2011, memory, sp126527, 126527, speicher, apple, macbook, core, 2.4ghz, 17zoll, late, ddr3, dimm, 1333mhz, 1333, 24ghz, 4ghz, zoll, kompatibel, pc3l10600s, 10600, pc3l, 10600s |
| | |
| |