| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5644696 Herst.-Nr.: SP121491 EAN/GTIN: 4055069094763 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 2GB RAM Speicher für Apple MacBook Core 2 Duo 2.0GHz 33,00cm (13") (Late 2006) (White/06) DDR2 SO DIMM (SP121491) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, phsmemory, 2006, memory, sp121491, 121491, speicher, apple, macbook, core, 2.0ghz, 13zoll, late, white/06, ddr2, dimm, 20ghz, white06, 0ghz, zoll, white, kompatibel, 667mhz, pc25300s, 5300, 5300s |
| | |
| |