| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5638219 Herst.-Nr.: SP105385 EAN/GTIN: 4055069032574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Asus A7SV (7S007C, 7S115C, 7S119C) DDR2 SO DIMM 800MHz (SP105385) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp105385, 105385, speicher, asus, a7sv, 7s007c, 7s115c, 7s119c, ddr2, dimm, 800mhz, kompatibel, pc26400s, 6400, 6400s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |