Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti UniFi Protect UVC-G4-PRO - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) (UVC-G4-PRO-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     2753I-5575168
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-PRO-3
EAN/GTIN:
     0817882028875
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - 3840 x 2160 - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264 - PoE Plus (Packung mit 3)
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  UVC-G4-PRO-3
EAN/UPC  0817882028875

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Audio  Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 15.3 cm x 8.6 cm
Gewicht  700 g
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Optisches Zoom  3 x
Max Auflösung  3840 x 2160
Bildrate (max.)  24 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors  14.1 mm (1/1.8")
Brennweiten-Steuerung  Verschiedene Brennweiten
Brennweite  4.24 mm - 12.66 mm
Objektiv-Irisblende  F/1.53 -3.3
Schnittstellen  Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung  PoE Plus
Leistungsmerkmale  Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Wide Dynamic Range (WDR), Regler für Farbschattierung, Reset-Taste, noise reduction, anti-flimmern
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -20 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung  Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  8.6 cm
Tiefe  15.3 cm
Höhe  8.6 cm
Gewicht  700 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format  H.264
Max. Digitalvideoauflösung  3840 x 2160
Infrarot-LEDs  Ja
Bildrate (max.)  24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Wide Dynamic Range (WDR), Regler für Farbschattierung, Reset-Taste, noise reduction, anti-flimmern
  
Bildsensor  
Typ  14.1 mm (1/1.8")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom  3 x
Brennweite  4.24 mm - 12.66 mm
Objektiv-Irisblende  F/1.53 -3.3
Horizontales Blickfeld (Grad)  37 - 20
Vertikales Blickfeld (Grad)  108 - 58
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  LAN/Stromversorgung
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  PoE Plus
Stromversorgungsgerät  12.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Ubuntu 14.04, Debian Linux 7.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Ubuntu 16.04
Details der Systemanforderungen  1.86 GHz - RAM 2 GB
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Packungsmenge:
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp:
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung:
Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp:
Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
15.3 cm
Höhe:
8.6 cm
Digital-Video-Format:
H.264
Max. Digitalvideoauflösung:
3840 x 2160
Infrarot-LEDs:
Ja
Bildrate (max.):
24 Bilder pro Sekunde
Typ:
14.1 mm (1/1.8")
Optisches Zoom:
3 x
Brennweite:
4.24 mm - 12.66 mm
Objektiv-Irisblende:
F/1.53 -3.3
Horizontales Blickfeld (Grad):
37 - 20
Vertikales Blickfeld (Grad):
108 - 58
Netzwerkschnittstelle:
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Anschlüsse:
LAN/Stromversorgung
Kennzeichnung:
IP67
Erforderliche Netzspannung:
PoE Plus
Stromversorgungsgerät:
12.5 Watt
Details der Systemanforderungen:
1.86 GHz - RAM 2 GB
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ubiquiti ip-kamera, ir überwachungskamera, ubiquiti, 3840, 2160, unifi, uvcg4pro, uvcg4pro3, protect, netzwerküberwachungskamera, netzwerkberwachungskamera, netzwerk, überwachungskamera, außenbereich, innenbereich, wetterfest, farbe, tag&nacht, verschiedene, brennweiten, audio, h.264, plus, packung, auenbereich, tagnacht, h264, camera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 9,50*
ab € 1.001,96*
€ 1.113,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.043,82*
€ 1.152,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.059,79*
€ 1.167,50*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.074,67*
€ 1.190,84*
Frei Haus
ab € 1.119,20*
€ 1.229,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,50*
€ 1.389,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,22*
€ 1.375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,47*
€ 1.330,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,66*
€ 1.297,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,79*
€ 1.261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.