Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Kabelfhrg.1HE 40x80mm l.grau (26.99.0303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     2753I-5573636
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0303
EAN/GTIN:
     7630049611689
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19"-Kabelfhrg.1HE 40x80mm l.grau (26.99.0303)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, Rangierkanäle, rangierkanal grau, 19 zoll kabelbügel, value, 0303, 26990303, 26.99.0303, rangierkanal, 40x80mm, grau, 19zollfrontplatte, 19\"frontplatte, 19''kabelfhrg.1he, l.grau, 4826cm, 19frontplatte, 19kabelfhrg1he, lgrau, 26cm, 19zoll, frontplatte, 19\", 19'', kabelfhrg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 12,10*
6 Tage
133
€ 1,00*
ab € 10,01*
€ 14,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,70*
€ 34,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,53*
Ähnlich
VALUE
26.99.0304
ab € 3,53*
Ähnlich
VALUE
26.99.0302
ab € 4,09*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,07*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.