Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0304
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0304
EAN/GTIN:
     7630049611696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19“ Frontplatte mit einer Höheneinheit (HE) und 40x40mm Kabelkanal, lackiert in schwarz

  • Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln
  • Ermöglichkt Kabelführung im inneren Schrankbereich durch ovale Öffnungen in der Kabelführungsplatte
  • Farbe: pulverbeschichtet schwarz, Rangierkanal schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,50*
Ähnlich
VALUE
26.99.0302
ab € 4,08*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,08*
Ähnlich
VALUE
26.99.0303
ab € 4,89*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.