Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 - 2.93 ml - Cyan - Original - Tintenpatrone - für Officejet 8012, 8013, 8014, 8015; Officejet Pro 8022, 8024, 8025, 8035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 912 - 2.93 ml - Cyan - Original - Tintenpatrone - für Officejet 8012, 8013, 8014, 8015; Officejet Pro 8022, 8024, 8025, 8035
Artikel-Nr.:
     2753I-5454616
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL77AE
EAN/GTIN:
     0192545866699
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 912 - 2.93 ml - Cyan - Original - Tintenpatrone - für Officejet 8012, 8013, 8014, 8015; Officejet Pro 8022, 8024, 8025, 8035
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3YL77AE
Modell  HP 912
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 912 - Cyan - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan (pigmentiert)
Kapazität  2.93 ml
Ergebnis  Bis zu 315 Seiten ISO/IEC 24711

Ausführliche Details

Allgemein  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  20 g
Transportbreite  10.6 cm
Transporttiefe  2.3 cm
Transporthöhe  11.35 cm
Transportgewicht  40 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  2.93 ml
Ergebnis  Bis zu 315 Seiten ISO/IEC 24711
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht:
20 g
Transportbreite:
10.6 cm
Transporttiefe:
2.3 cm
Transporthöhe:
11.35 cm
Transportgewicht:
40 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
2.93 ml
Ergebnis:
Bis zu 315 Seiten ISO/IEC 24711
Farbkategorie:
Blau

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Weitere Suchbegriffe: HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone für hewlett-packard cyan, druckerpatrone für hewlett-packard, cyan, original, officejet, 80xx, 3yl77ae, 2.93, tintenpatrone, 80xx;, cartridge, 3yl77ae#bgx, 0192545866705, 3yl77aebgx, cart., 3jyl77ae, office, 8012/8014/, 8015/pro, 8022/8024/8025/8035, 8012, 8014, 8015, 8022, 8024, 8025, 8035, cart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.