Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 20 m DVI-D Blau - Chrom (SP77448-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 20 m DVI-D Blau, Chrom
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 20 m DVI-D Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     2753I-5354809
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77448-20
EAN/GTIN:
     4017538072726
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  20 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Stecker 1 Pinbelegung  24+1
Stecker 2 Pinbelegung  24+1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Stecker 1 Pinbelegung:
24+1
Stecker 2 Pinbelegung:
24+1
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 20m, dvi kabel, shiverpeaks, 77448, sp7744820, dvid, sp77448, ®professional, verbindungskabel, 24+1, duallink, vergoldete, kontakte, ferrit, spprofessional, dvikabel, blau, chrom, professional, 2000m, dual, link, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,30*
€ 41,45*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 63,92*
€ 82,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,12*
€ 86,94*
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 101,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Conn
77485-SPP
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.