Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera DV 8325K - Schwarz - Original - Entwickler - für TASKalfa 2551ci


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA DV-8325K Entwicklereinheit
KYOCERA DV-8325K Entwicklereinheit
Artikel-Nr.:
     2753I-5352992
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     302NP93054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera DV 8325K - Schwarz - Original - Entwickler - für TASKalfa 2551ci
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  302NP93054
Modell  DV 8325K
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera DV 8325K - Schwarz - Original - Entwickler
Produkttyp  Entwickler
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kompatibel mit  TASKalfa 2551ci

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Entwickler
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera TASKalfa 2551ci

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Entwickler
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Kompatibel mit:
Kyocera TASKalfa 2551ci

Kompatible Geräte:
Copystar:
CS 2551 ci
Kyocera:
TASKalfa 2551 ci
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, kyocera bildtrommel, bildtrommel, kyocera, 8325, 302np93054, 93054, schwarz, 8325k, original, entwickler, taskalfa, 2551ci, 2551, developer, dv8325k, dv8325, black, unit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 120,57*
€ 154,32*
€ 6,90*
ab € 121,35*
€ 154,60*
€ 4,50*
ab € 121,84*
€ 155,84*
€ 7,14*
ab € 123,46*
€ 157,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,95*
€ 167,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NPCNL0
ab € 72,31*
Ähnlich
Kyocera
1T02NP0NL0
ab € 50,51*
Ähnlich
Kyocera
1T02NPBNL0
ab € 71,03*
Ähnlich
Kyocera
1T02NPANL0
ab € 70,58*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,32*
Ähnlich
WhiteBox
TK-8325C
ab € 63,37*
Ähnlich
WhiteBox
TK-8325K
ab € 52,65*
Ähnlich
WhiteBox
TK-8325M
ab € 63,25*
Ähnlich
WhiteBox
TK-8325Y
ab € 63,43*
Ähnlich
Ampertec
TK-8325C
ab € 47,97*
Ähnlich
Ampertec
TK-8325K
ab € 34,80*
Ähnlich
Ampertec
TK-8325M
ab € 47,35*
Ähnlich
Ampertec
TK-8325Y
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.