Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP8125 - Japan - KONICA MINOLTA BizhubC224/284/364/454/554 - 210 g - 1 Stück(e) (A2XN03D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5350726
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     A2XN03D
EAN/GTIN:
     5711783438816
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Ursprungsland  Japan
Kompatibilität  KONICA MINOLTA BizhubC224/284/364/454/554
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  210 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
  
Logistische Daten  
Mindestbestellmenge  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Japan
Kompatibilität:
KONICA MINOLTA BizhubC224/284/364/454/554
Anzahl:
1
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 10,00*
ab € 22,78*
€ 31,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,75*
€ 61,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.