Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5337778 Herst.-Nr.: O0310.45 EAN/GTIN: 4049759176082 |
| |
|
| | |
| EFB-Elektronik GmbH Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM2, LSZH, orange, 2.0mm, 45m, LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.Historisch gewachsen sind in der strukturiert (O0310.45) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om 2 lc/lc, lwl innenkabel, glasfaser-patchkabel lc, sind, patchkabel, jumper, einer, strukturierten, verkabelung, efbelektronik, 0310, o031045, elektronik, duplex, lclc, 50/125µ, lszh, orange, 2.0mm, definierte, komponenten, international, standardisierten, iso/iec11801.historisch, gewachsen, verbindung, einem, aktiven, nach |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,57* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,71* | € 29,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,51* | € 38,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,60* | € 52,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|